Motion
PA554
PA55 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.50 galones, capacidad utilizable de 465.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 55 in3/min a máx. psi, depósito de acero
Artículo MI #05575506
No. Fabricante PA554
Precio8,691.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA55 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire: de acción simple o doble, depósito de 2.50 galones, capacidad utilizable de 465.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 55 in3/min a máx. psi, depósito de acero
Artículo MI #05575506
No. Fabricante PA554
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
Su precio$8,691.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19.00 pulg.
  • Longitud
    11.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    72.00 lb
  • Ancho
    9.50 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA55 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Material del depósito
    Acero
  • Flujo típico a 0 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    450.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    80.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    55.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1500 Psi
    7.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    55 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    465.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Proporciona “adelanto”, “retención” y “retorno”.
  • Número de pieza de la válvula
    9500
  • Tipo de válvula
    Válvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem)
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
PA554 BOMBA, AIRE
  • Motor neumático de estilo rotativo: se utiliza cuando el aire es la fuente de energía preferida, cuando no hay electricidad disponible o hay chispas preocupantes
  • Motor de 3 CV que arranca a plena carga
  • Funcionamiento de dos velocidades para un avance rápido del cilindro
  • La válvula central en tándem mantiene la carga cuando se apaga la bomba
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good