Especificaciones
Dimensiones
- Altura total16.000 pulg.
- Longitud total8.000 pulg.
- Ancho general6.000 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Amperaje10.2 A
- Interruptor de controlControl remoto (10 pies) encendido/apagado
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de potencia1/2 CV
- Tipo de bombaPE18 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito0.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas115.5 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi85/90 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi230 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi190 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi18 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi25 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.18 pulg.3/min
- UPC_NO662536001731
- Capacidad de aceite utilizable104.0 pulg.3
- Tipo de válvula4-Way
- Tipo/función de válvulaDevolución 4-Way
- Voltaje110/115 V
Descripción general
- Ideal para usar con herramientas hidráulicas pequeñas de hasta 55 toneladas
- Las bombas Vanguard Jr.® proporcionan un alto rendimiento de dos velocidades en un paquete compacto y ligero
- Puerto de manómetro suministrado en la bomba; depósito metálico en todos los modelos
- Equipado con un motor monofásico de 1/2 hp, 115 voltios y 60/50 Hz que arranca bajo carga, incluso a voltaje reducido
- Todas las bombas tienen un control remoto de 10 pies
- Clasificación CSA para servicio intermitente