Motion
PE302
Vanguard® PE30 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 1.25 gal, capacidad utilizable de 280.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #05575550
No. Fabricante PE302
Precio5,645.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vanguard® PE30 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 1.25 gal, capacidad utilizable de 280.0 in3, caudal de 30 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #05575550
No. Fabricante PE302
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
Su precio$5,645.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.000 pulg.
  • Longitud total
    10.000 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    13.0 A
  • Interruptor de control
    Interruptor de encendido/apagado/pulso
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Tipo de bomba
    PE30 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    1.25 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    288.75 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    87/82 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    300 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    44 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    30 pulg.3/min
  • Flujo típico a 500 Psi
    200 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    38 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    30 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536264396
  • Capacidad de aceite utilizable
    280.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Pistón del cilindro “avance”, “mantener” y “retorno”.
  • Número de pieza de la válvula
    9584
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 3-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE302 BOMBA, ELEC 110/115V 50/60HZ
  • Ideal para aplicaciones de mantenimiento y construcción
  • Ofrezca un potente punzón para operar cilindros de acción simple o doble acción
  • La caja antivuelco integral protege la bomba contra el abuso
  • Motor de imán permanente monofásico de 1 hp
  • Alta relación rendimiento/peso
  • Comienza a plena carga incluso cuando el voltaje se reduce al 50 % de la clasificación nominal
  • Clasificación CSA para servicio intermitente
  • Los mandos a distancia y/o las electroválvulas cuentan con controles de 24 voltios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"