Motion
PG1204
Bomba hidráulica de gasolina PG120 - Para cilindros de doble acción, motor Honda de 5.5 hp, depósito de 5.7 gal, capacidad utilizable de 1300 in3, caudal de 130 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #05575582
No. Fabricante PG1204
Precio17,819.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de gasolina PG120 - Para cilindros de doble acción, motor Honda de 5.5 hp, depósito de 5.7 gal, capacidad utilizable de 1300 in3, caudal de 130 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #05575582
No. Fabricante PG1204
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
Precio17,819.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.875 pulg.
  • Longitud
    26.250 pulg.
  • Peso
    154.00 lb
  • Ancho
    20.250 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Motor Honda de 5.5 CV
  • Tipo de motor
    Honda
  • Caballos de fuerza
    5.5 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de bomba
    PG120 Bomba hidráulica accionada por gasolina
  • Capacidad del depósito
    5.7 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1317 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    480 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    175 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    130 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    150 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    130 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536132145
  • Capacidad de aceite utilizable
    1300 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9506
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®

Descripción general

Descripción del fabricante
PG1204 BOMBA, GAS 4 CICLO
  • Bombas de alto rendimiento de dos velocidades ideales para aplicaciones de construcción, movimiento de estructuras y aparejos
  • Una opción lógica en lugares de trabajo donde no hay electricidad o aire comprimido disponible; para cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Todas las bombas de motor/hidráulicas de gasolina cuentan con la válvula Posi-Check® para evitar la pérdida de presión cuando la válvula cambia de "avance" a "retención"
  • Bombas de la serie PG1200 alimentadas por un motor Honda de 4 ciclos y 5.5 CV con descompresión automática e ignición electrónica; suministran más de 1/2 galones (130 in3) de aceite por minuto a 10,000 psi
  • Un depósito de 5.7 galones significa una capacidad adecuada para aplicaciones de varios cilindros; un filtro de aire de elemento doble protege el motor de entornos polvorientos
  • La "caja rodante" de alta resistencia proporciona puntos de recogida para la elevación; las barras horizontales protegen la unidad y proporcionan agarres de mano para el transporte
  • Aislamiento antideslizante de goma en la parte inferior del depósito que resiste el deslizamiento y amortigua la vibración
  • Regulador de presión externo ajustable