Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.000 pulg.
- Longitud total13.000 pulg.
- Ancho general7.750 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Amperaje35.0 A
- Interruptor de controlTipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- IncluyeCable de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 V
- Presión máxima10000 psi
- Clasificación de potencia1/4 CV
- Tipo de bombaPE10 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito0.26 galones (EE. UU.)
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi68/74 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi120 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi10 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.10 pulg.3/min
- UPC_NO662536225137
- Capacidad de aceite utilizable60.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaEl cilindro avanza con el motor en marcha y vuelve automáticamente con el motor apagado.
- Número de pieza de la válvula9562
- Tipo de válvulaVolcado automático
- Tipo/función de válvulaVaciado automático/Devolución anticipada
- Voltaje12V CC
Descripción general
- Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas
- El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
- Viene con un cable de pinza de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 voltios
- Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
- La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
- La bomba puede funcionar en cualquier posición
- Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
- Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas