Motion
RD8013
Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 80 toneladas, Carrera de 13.125 pulg., Retraído de 20.375 pulg., Extendido de 33.500 pulg.
Artículo MI #05575651
No. Fabricante RD8013
Precio12,696.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 80 toneladas, Carrera de 13.125 pulg., Retraído de 20.375 pulg., Extendido de 33.500 pulg.
Artículo MI #05575651
No. Fabricante RD8013
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
Precio12,696.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.500 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.625 pulg.
  • Pistón del cilindro superior al puerto
    2.500 pulg.
  • Altura extendida
    33.500 pulg.
  • Diámetro de la tapa de carga
    2.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.000 pulg.
  • Altura retraída
    20.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    13.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5-3/4 – 12
  • Peso
    118.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    80 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    15.900 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    208.600 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    2 – 4-1/2 x 1-1/2
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.563 pulg.
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9954 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    44 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    8.840 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    115.959 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    44.20 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RD / Doble acción
  • Toneladas a 10000 psi
    79.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RD8013 CILINDROS, 80 TONELADAS Y 13 1/8 CICLOS
  • Diseño premium de alto volumen, cilindro de ciclo alto para aplicaciones de elevación de puentes, construcción naval y minería con alivio de seguridad integrado que evita la sobrepresurización al retraer
  • Perfecto para elevación de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería
  • Los cojinetes de aluminio con revestimiento de bronce proporcionan una larga vida útil, la varilla del pistón cromada resiste la corrosión
  • La tapa de carga se cierra para exponer las roscas internas del vástago del pistón para aplicaciones de tracción; las roscas soportan todo el tonelaje
  • El patrón de anillo ranurado en la tapa de carga ayuda a proteger contra el deslizamiento de la carga
  • Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • Orificios de montaje y roscas de collar