Motion
YAT 206-104

SKF
YAT 206-104

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05576860
No. Fabricante YAT 206-104
Precio56.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 206-104

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05576860
No. Fabricante YAT 206-104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571504612
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4384 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • UPC_NO
    7316571504612

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT206-104
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good