Motion
NCQ2B40-20DZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-20DZ-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05579023
No. Fabricante NCQ2B40-20DZ-XC6
Precio49.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-20DZ-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05579023
No. Fabricante NCQ2B40-20DZ-XC6
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
Precio49.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Varilla del pistón de acero inoxidable y tuerca de extremo
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B40-20DZ-XC6

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good