Motion
4T110X6

LIFT-ALL
4T110X6

4" X 6' TRI/CHO 10GA ESLINGA DE MALLA DE ALAMBRE CON CUELLO RUGOSO
Artículo MI #05579475
No. Fabricante 4T110X6
Precio806.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
4T110X6

4" X 6' TRI/CHO 10GA ESLINGA DE MALLA DE ALAMBRE CON CUELLO RUGOSO
Artículo MI #05579475
No. Fabricante 4T110X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$806.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    17.5 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886101046
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886101046
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
4T110X6 CABLE DE ESlingA

También puede gustarle

Los clientes también compraron