Motion
3MMVC9112HXVVQUMFS637

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9112HXVVQUMFS637

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 72 mm de ancho, ángulo de contacto de 25 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #05579602
No. Fabricante 3MMVC9112HXVVQUMFS637
Precio12,775.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9112HXVVQUMFS637

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 72 mm de ancho, ángulo de contacto de 25 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #05579602
No. Fabricante 3MMVC9112HXVVQUMFS637
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
Precio12,775.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    72 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMVC9112HXVVQUMFS637 BRG
  • Tipo dúplex
    Cuádruple
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Número de Upc del fabricante
    087796252721
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMVC9112HXVVQUMFS637 BRG