Motion
ISE35-N-65-M
ISE35, Sensor de presión digital para FRL, 1 salida de pantalla 1, IP40
Artículo MI #05583369
No. Fabricante ISE35-N-65-M
Precio122.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE35, Sensor de presión digital para FRL, 1 salida de pantalla 1, IP40
Artículo MI #05583369
No. Fabricante ISE35-N-65-M
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
Precio122.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    N Entrada inferior de cableado
  • Serie
    ISE1-6
  • Acción de cambio
    PNP(Salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE35-N-65-M EXCAVACIÓN DE REGULADOR INCORPORADA
  • Verifique los ajustes del regulador con el medidor digital en entornos secos
  • Rango de presión: 0-1 MPa
  • 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Salida del interruptor: histéresis o comparador de ventana (NPN o PNP)
  • Precisión de la pantalla: ±2% F.S.
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good