Motion
66623325035

NORTON ABRASIVES
66623325035

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color verde
Artículo MI #05586925
No. Fabricante 66623325035
Precio3.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623325035

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 2 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color verde
Artículo MI #05586925
No. Fabricante 66623325035
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
Precio3.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Verde
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66623325035
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable y titanio, aceros al carbono, metales blandos como el aluminio
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623325035

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO FINO DE 66623325035 2" DE DIÁM.
  • Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela