Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1633-D BOLA RADIAL BRG
- Descripción largaEl 1633 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 1.7500 pulg. y un ancho de 0.5000 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante1633
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106793144