Motion
L0983-059
Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO) SFGO Ultra 100 - Grado alimentario, grado ISO 100 , grado SAE 30 , 350 gal, bolso grande
Artículo MI #05589113
No. Fabricante L0983-059
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO) SFGO Ultra 100 - Grado alimentario, grado ISO 100 , grado SAE 30 , 350 gal, bolso grande
Artículo MI #05589113
No. Fabricante L0983-059
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    350 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Grado de AAG
    30

Detalles

  • Características y beneficios
    • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil • Resistencia superior a la oxidación • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
  • Punto de incendio
    520˚F / 271˚C
  • Punto de inflamación
    485˚F / 252˚C
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Sintético
  • Punto de vertido
    -43˚F / -42˚C
  • Viscosidad
    98 a 40°C / 14 a 100 °C
  • Índice de viscosidad
    145

Descripción general

Descripción del fabricante
L0983-059 BOLSO SFGO ULTRA 100 350GAL
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo