Motion
2873
Motor de engranaje en ángulo recto de CA Pacesetter - 10:1 Relación, 3/8 hp, 460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.90 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05595397
No. Fabricante 2873
Precio953.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje en ángulo recto de CA Pacesetter - 10:1 Relación, 3/8 hp, 460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.90 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05595397
No. Fabricante 2873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio953.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10:1
  • Carga colgada
    180 lb
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Par de carga completa
    101 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.3020
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    42R
  • RPM de salida
    170.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    230 V CA, 460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
2873 ENGRANAJE

También puede gustarle

Los clientes también compraron