Motion
4MB-4FP
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/4 in x 1/4 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595779
No. Fabricante 4MB-4FP
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/4 in x 1/4 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595779
No. Fabricante 4MB-4FP
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
Su precio$9.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 pulg. x 1/4 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    770075176596
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075176596

Descripción general

Descripción del fabricante
4MB-4FP ADAPTADOR 7259-00395
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"