Motion
12MP-20FPX

GATES RUBBER CO
12MP-20FPX

Accesorio adaptador - Giratorio de tubo hembra de 1-1/4 in x rígido de tubo macho de 3/4 in
Artículo MI #05595790
No. Fabricante 12MP-20FPX
Precio69.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12MP-20FPX

Accesorio adaptador - Giratorio de tubo hembra de 1-1/4 in x rígido de tubo macho de 3/4 in
Artículo MI #05595790
No. Fabricante 12MP-20FPX
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
Precio69.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 in hembra giratorio de tubo x 3/4 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Número de Upc del fabricante
    770075173908
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075173908

Descripción general

Descripción del fabricante
12MP-20FPX ADAPTADOR 7259-08675