Motion
66252842019

NORTON ABRASIVES
66252842019

Gemini® Rueda central deprimida - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15280 RPM, 5/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05596980
No. Fabricante 66252842019
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252842019

Gemini® Rueda central deprimida - 4 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 15280 RPM, 5/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05596980
No. Fabricante 66252842019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte, eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    15280 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Gemini
  • UPC_NO
    66252842019

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842019 4 X 1/4 X 5/8 GEMINI T27
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma
  • Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente