Motion
VP542-6DZ1-03TA

SMC CORP OF AMERICA
VP542-6DZ1-03TA

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puertos 3/8 NPTF
Artículo MI #05604833
No. Fabricante VP542-6DZ1-03TA
Precio88.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-6DZ1-03TA

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puertos 3/8 NPTF
Artículo MI #05604833
No. Fabricante VP542-6DZ1-03TA
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
Precio88.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Peso
    285 g

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP542-6DZ1-03TA VÁLVULA 3/2 12VDC 3/8" NC
  • Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
  • Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
  • Tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron