Motion
UC211-32

SHUSTER CORP
UC211-32

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05607038
No. Fabricante UC211-32
Precio127.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UC211-32

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05607038
No. Fabricante UC211-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6565 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
UC211-32 INSERTO, 2" X 100MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"