Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1.850 pulg.
- Longitud a través del orificio1.313 pulg.
- Longitud total Diámetro4.449 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC202-10
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFL
- Tipo de cojineteBola