Motion
UCFT212-36
Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-1/4 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #05607182
No. Fabricante UCFT212-36
Precio213.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-1/4 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #05607182
No. Fabricante UCFT212-36
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
Su precio$213.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    2.7000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.8438 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590111770
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC212-36
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106958321

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT212-36 UNIDAD MONTADA