Motion
MM22374-AP
Motor de CA de estructura IEC - 37 kW, 1800 rpm, 3 f, 400/415/690//460 V, estructura 225 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie
Artículo MI #05607543
No. Fabricante MM22374-AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 37 kW, 1800 rpm, 3 f, 400/415/690//460 V, estructura 225 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie
Artículo MI #05607543
No. Fabricante MM22374-AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    225
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Peso
    529.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ABB Construcción del rendimiento del proceso (servicio severo) IP55 . Elección de bastidor y placas terminales de aluminio (-AP) o hierro fundido (-PP).
  • Amperios a tensión
    39.4 A @ 690 V; 68.0 A @ 400 V; 68.0 A @ 415 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    68.00 / 39.40 / 68.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    400/415/690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    415 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MM22374-AP 37KW/1750RPM/TEFC D225-FRAME
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"