Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado6.500 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Longitud50 pies
- Grosor de la pared0.035 pulg.
- Peso0.92 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, agrícolas, de recolección de algodón, transporte de gránulos, aspiradoras industriales, eliminación de desechos de lav, recolección de césped y hojas, soplado de mantillo, industria de carpintería/muebles
- ColorTransparente con hélice amarilla
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente de peso medio a base de éter termoplástico coextruido con una hélice ABS externa amarilla rígida
- Material de la mangueraPoliuretano termoplástico a base de éter
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3493060050
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa10.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice ABS externo rígido
- SeriePU Flex-Tube®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 200 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo24.00 psi
Descripción general
- Interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
- Gran resistencia a la abrasión
- Excelente rendimiento frente al desgaste
- Resistente a las perforaciones y desgarros con alta resistencia a la tracción
- Buena flexibilidad a bajas temperaturas
- Resistente al aplastamiento
- Diseño en espiral coextruido
- Helix actúa como una tira de desgaste
- Excelente hidrólisis y resistencia microbiana
- Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,025" (1.25"), 0,026" (1.5"), 0,030" (1.75"), 0,032" (2" a 2.5"), 0,033" (3" a 5”), 0,035” (6" a 8”), 0,040" (9” a 12”)
- Longitudes y colores OEM disponibles
- Puños disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies, 25 pies y 100 pies
- Precio por pie