Motion
3208  A-2RS1/C3W64

SKF
3208 A-2RS1/C3W64

Cojinete de contacto angular de doble fila - Relleno de aceite sólido - Orificio de 40 mm, OD de 80 mm, Ancho de 1.1875 pulg., Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05615811
No. Fabricante 3208 A-2RS1/C3W64
Precio370.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3208 A-2RS1/C3W64

Cojinete de contacto angular de doble fila - Relleno de aceite sólido - Orificio de 40 mm, OD de 80 mm, Ancho de 1.1875 pulg., Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #05615811
No. Fabricante 3208 A-2RS1/C3W64
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
Precio370.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    30.163 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    1.354 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3208 A-2RS1/W64-C3
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Resistente a los productos químicos • Mantiene el aceite en su posición • Aporta más aceite a los cojinetes que la grasa • Puede soportar grandes fuerzas “g” • Mantiene los contaminantes fuera • Respetuoso con el medio ambiente
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316574553624
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10678 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7644 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574553624

Descripción general

Descripción del fabricante
3208 A-2RS1/W64-C3
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente