Motion
35353 BLOQUE DE ARENA (0005111535353-6)

3M
35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)

Abrasivos estándar de bloque unificado 802913, 911 1/4 pulg. de grosor, 10 por caja
Artículo MI #05617990
No. Fabricante 35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)
Precio572.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)

Abrasivos estándar de bloque unificado 802913, 911 1/4 pulg. de grosor, 10 por caja
Artículo MI #05617990
No. Fabricante 35353 SANDING BLOCK (0005111535353-6)
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
Precio572.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115353536

Descripción general

Descripción del fabricante
35353 BLOQUE DE ARENA (0005111535353-6)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El bloque de 15˝ x 15˝ con grosor variable se puede convertir a un tamaño o forma personalizados y se puede utilizar para lijar a mano o montar en una herramienta
  • El bloque de densidad extra dura con mineral medio a grueso da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con el bloque individual de la serie 800 aumentan el corte y la vida útil para tareas de trabajo pesado y metales duros
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"