Motion
34EZEEX20

LIFT-ALL
34EZEEX20

3/4" X 20' E/E EZ FLEX PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO IMPORTADO
Artículo MI #05619442
No. Fabricante 34EZEEX20
Precio521.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
34EZEEX20

3/4" X 20' E/E EZ FLEX PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO IMPORTADO
Artículo MI #05619442
No. Fabricante 34EZEEX20
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
Precio521.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    23.13 lb
  • Límite de carga de trabajo
    8200 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    16200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886623050
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34EZEEX20 3/4" X 20' - CL 15 EE
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle

Los clientes también compraron