Motion
KB-64-1 1/2
Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: TL, Kit de prensaestopas, 1.5000 pulg. Diámetro del eje
Artículo MI #05621116
No. Fabricante KB-64-1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: TL, Kit de prensaestopas, 1.5000 pulg. Diámetro del eje
Artículo MI #05621116
No. Fabricante KB-64-1 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Tipos de productos
    Kit de prensaestopas
  • Serie
    TL
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
KB-64-1 1/2 CASQUILLO DE PACKING KIT
  • La prensaestopas de alto rendimiento (KA) opcional tiene (2) sellos impregnados de fibra de Kevlar y Teflon que se pueden ajustar para compensar el desgaste normal
  •   El prensaestopas está hecho de hierro fundido de alta resistencia con una placa de presión de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good