Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa14 1/4 X 14 9/16 X 21 7/8 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207TL
- Par de salida máximo52.567 pulg-lbs
- Relación nominal20:1
- Peso175 lb
Detalles
- Relación real20:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de catálogo del fabricante207TLC20
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie207TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- La transmisión de engranajes serie TLC incluye la transmisión con placa adaptadora del motor, un kit de eje y un kit adaptador de transportador de tornillos
- Se asume el adaptador de extremo de canal tipo Dorris a menos que el cliente solicite el adaptador estándar CEMA