Motion
AA-1636-8-6-FP-B

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-1636-8-6-FP-B

Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 8.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 2.000 , caudal máx. 250 gpm de la carcasa / tubo de 90.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de bronce, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #05624076
No. Fabricante AA-1636-8-6-FP-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-1636-8-6-FP-B

Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 8.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 2.000 , caudal máx. 250 gpm de la carcasa / tubo de 90.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de bronce, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #05624076
No. Fabricante AA-1636-8-6-FP-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    8.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    42.75 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 3.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Diámetro del cotilo
    8.00 pulg.
  • Peso
    185.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Bronce
  • Caudal - Lado del cotilo
    250 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 14.0 a 90.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1008 Hypalon, 302-1150 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    205-0058
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    205-0158 Bronce fundido
  • Gorro de devolución de repuesto
    205-0159 Bronce fundido
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    AA
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-1636-8-6-FPB INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"