Motion
AFM20-N02-CZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N02-CZ-A

SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #05624418
No. Fabricante AFM20-N02-CZ-A
Precio48.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N02-CZ-A

SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #05624418
No. Fabricante AFM20-N02-CZ-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.09 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de neblina estilo modular AFM de la serie está disponible en tamaños de cuerpo 20, 30 y 40, y se ofrece con tipos de rosca Rc, NPT o G. La filtración estándar AFM es de 0.3µm con un tamaño de partícula filtrado del 99.9 %. Los tamaños de cuerpo 30 y 40 ahora tienen un protector de bol transparente que ofrece una visibilidad de 360° , al tiempo que protege completamente el bol del medio ambiente. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración de sala limpia.
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AFM
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AFM20-N02-CZ-A SEPARADOR DE niebla
  • El separador de niebla de estilo modular está disponible en tamaños de cuerpo 20, 30 y 40
  • La filtración estándar es de 0.3µm con un tamaño de partícula filtrado del 99.9 %
  • Los tamaños de cuerpo 30 y 40 ahora tienen un protector de bol transparente que ofrece visibilidad 360° , al tiempo que protege completamente el bol del medio ambiente
  • El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC, por lo que se pueden utilizar en combinación con la serie AF para satisfacer los requisitos de filtración de su sala limpia

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"