Motion
AR20-N02H-NZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02H-NZ-A

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #05624549
No. Fabricante AR20-N02H-NZ-A
Precio15.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02H-NZ-A

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #05624549
No. Fabricante AR20-N02H-NZ-A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.17 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F, tuerca de ajuste para montaje en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para el racor del panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de control de presión
    Válvula sin alivio
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-A
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N02H-NZ-A REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"