Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO320
- Peso35 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA6
- Grado alimentarioNo
- Código de armonización1514.19.00
- Número de catálogo del fabricanteGOBIO-320-640
- Tipo de aceiteBiodegradable
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP