Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno150 mm
- Tamaño del orificio5.9055 pulg.
- Diámetro máximo de holgura7.7520 pulg.
- Diámetro exterior7.4800 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso5.520 lb
- Ancho32 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM12x40
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Número de catálogo del fabricanteMSPH-150-F
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913337
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm