Motion
BTW 200 CM/SP

SKF
BTW 200 CM/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 200 mm, 310 mm OD
Artículo MI #05639247
No. Fabricante BTW 200 CM/SP
Precio14,079.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 200 CM/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 200 mm, 310 mm OD
Artículo MI #05639247
No. Fabricante BTW 200 CM/SP
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
Precio14,079.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Peso
    68.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    53505 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    194460 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW200CM/SP