Motion
ARG30-N03G3H-1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G3H-1Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05641179
No. Fabricante ARG30-N03G3H-1Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G3H-1Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750 , 2.9 a 29 psi
Artículo MI #05641179
No. Fabricante ARG30-N03G3H-1Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F, con tuerca de ajuste para montajes en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ángulo del manómetro
    180 °
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 180 grados
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    3 a 29 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG30-N03G3H-1Z , MANGO DEL INDICADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"