Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales• Inspeccione si hay daños antes de cada uso. • Retirar del servicio si el cubo muestra signos de desgaste • Nunca superar el límite de carga de trabajo. • Cierre completamente la tapa antes de cada uso.
- Características y beneficios• Carga nominal de 68 kg ( 150 lb.) • Cierre de las cremalleras de la parte superior del cubo. • Diámetro de 356 mm ( 14") para el cubo estándar de 18.93 L ( 5 galones). • Cuerpo fabricado con lona resistente n.o 1 • Correa de cincha que se extiende por el lateral del cubo • La parte inferior reforzada con cuero se extiende 3'' (76 mm) hacia arriba en el lateral • Llanta de acero duradera
- Página de producto del fabricante
- MaterialLona resistente, parte inferior reforzada con piel
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de herramientas
- UPC_NO092644620171
Descripción general
- Carga nominal de 68 kg ( 150 lb)
- Cierre de cremalleras en la parte superior del cubo.
- El diámetro de 356 mm (14") admite un cubo estándar de 18.93 L ( 5 galones).
- Cuerpo fabricado con lona resistente n.o 1.
- La correa de cincha se extiende por el lateral del cubo.
- La parte inferior reforzada con cuero se extiende 76 mm ( 3") hacia arriba en el lateral.
- Llanta de acero duradera.