Motion
LAD-1-Y
Escalera de escalera, escalera de tres cápsulas o taburete de escalera: material de acero, 1 escalón, tipo escalón de goma, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05650919
No. Fabricante LAD-1-Y
Precio352.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres cápsulas o taburete de escalera: material de acero, 1 escalón, tipo escalón de goma, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05650919
No. Fabricante LAD-1-Y
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
Precio352.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del paso
    8 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    11 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    57 °
  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de escalera
    Escalera con resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pasos
    1
  • Tipo de paso
    Goma
  • UPC_NO
    691215025737
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LAD-1-Y ESCALERA CON RUEDAS ACCIONADA POR RESORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good