Motion
LAD-3-Y
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera: material de acero, 3 escalones, tipo escalón de goma, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05650931
No. Fabricante LAD-3-Y
Precio614.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera: material de acero, 3 escalones, tipo escalón de goma, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05650931
No. Fabricante LAD-3-Y
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
Su precio$614.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del paso
    8 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    11 pulg.
  • Altura del escalón superior
    28.6875 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    57 °
  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de escalera
    Escalera con resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pasos
    3
  • Tipo de paso
    Goma
  • UPC_NO
    691215025799
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LAD-3-Y ESCALERA CON RUEDAS ACCIONADA POR RESORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"