Motion
1214-4.5F
Parachoques de acoplamiento laminado - 12 in de ancho x 12 in de alto, 4-1/2 in de proyección, 2 orificios de montaje, 13/16 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651216
No. Fabricante 1214-4.5F
Precio106.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques de acoplamiento laminado - 12 in de ancho x 12 in de alto, 4-1/2 in de proyección, 2 orificios de montaje, 13/16 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651216
No. Fabricante 1214-4.5F
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
Precio106.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    13/16 pulg.
  • Altura de goma
    12 pulg.
  • Ancho de goma
    12 pulg.
  • Diámetro de la barra de acoplamiento
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques laminado proporciona protección duradera y económica para muelles de carga y remolques. Esta unidad está fabricada con goma reforzada con tela a partir de neumáticos reciclados para camiones. Las almohadillas están laminadas entre ángulos estructurales pintados y unidas con varillas de unión de acero. La instalación es rápida y sencilla atornillando o soldando el parachoques a la estación. El ancho es del centro del orificio del perno al centro del orificio del perno. El hardware de instalación se vende por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques de acoplamiento laminado
  • Descripción Palabra clave
    12 pulg. de ancho x 12 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Proyección de caucho
    4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    691215058858

Descripción general

Descripción del fabricante
1214-4.5F PARACHOQUES LAMINADO DE ACOPLAMIENTO 4.5 X
  • Fabricado con láminas laminadas de caucho comprimidas entre ángulos de acero para mayor resistencia y durabilidad
  • Diseñado para su uso en muelles de carga para proteger los remolques y el área del muelle
  • Perno o parachoques de soldadura a la estación para una instalación rápida y fácil
  • Fabricado con neumáticos reciclados para camiones para un uso duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good