Motion
AH-3648
Placa de acoplamiento de aluminio para camionetas - Capacidad de 700 lb, Ancho utilizable de 36 in, Diferencial de altura de 7 in, Grosor de la placa de 5/16 in
Artículo MI #05651247
No. Fabricante AH-3648
Precio952.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de acoplamiento de aluminio para camionetas - Capacidad de 700 lb, Ancho utilizable de 36 in, Diferencial de altura de 7 in, Grosor de la placa de 5/16 in
Artículo MI #05651247
No. Fabricante AH-3648
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
Precio952.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    7 pulg.
  • Grosor de la placa
    5/16 pulg.
  • Longitud utilizable
    48 pulg.
  • Ancho utilizable
    36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta placa de acoplamiento de aluminio para camiones de mano está diseñada para su uso con dos (2) camiones de mano con ruedas. Es una forma cómoda, segura y fácil de acceder a los muelles de carga desde camiones. Esta placa de acoplamiento es ligera y fácil de transportar por una sola persona. La superficie de la placa de la banda de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante y las patas de bloqueo aseguran la placa para una carga y descarga seguras. Incluye asas de transporte con revestimiento de zinc y patas de bloqueo.
  • Capacidad uniforme
    700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA CARRETILLA DE MANO DE ALUMINIO AH-3648
  • El diseño ligero es ideal para el tráfico de camiones de mano o a pie
  • Los bordes biselados de entrada y salida proporcionan una transición suave
  • La superficie de la placa de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante
  • Patas de bloqueo chapadas en zinc y asas de elevación para cumplir con OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"