Especificaciones
Dimensiones
- Diferencial de altura7 pulg.
- Grosor de la placa3/16 pulg.
- Longitud utilizable48 pulg.
- Ancho utilizable34 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas placas de acoplamiento de aluminio para camiones de mano son ligeras y pueden ser transportadas y colocadas por una sola persona. Proporciona un puente seguro y cómodo entre el muelle y el camión. La superficie de la banda de rodadura de diamante de aluminio soldado y los bordes biselados proporcionan una entrada y salida segura y suave. La curva está diseñada para mantener los bordes de la rampa alineados con la superficie del muelle y el suelo del camión. La unidad está equipada con patas de bloqueo atornilladas y bordillos de aluminio de longitud completa que proporcionan agarres manuales y reducen la posibilidad de que se salgan. Diseñado para su uso con carretillas de mano de dos ruedas.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme800 lb
Descripción general
- El diseño ligero es ideal para el tráfico de camiones de mano o a pie
- Los bordes biselados de entrada y salida proporcionan una transición suave
- La superficie de la placa de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante
- Patas de bloqueo chapadas en zinc y asas de elevación para cumplir con OSHA