Motion
AHTD-3696
Placa de acoplamiento de aluminio para camiones manuales: capacidad de 800 lb, ancho utilizable de 34 in, diferencial de altura de 19 in, grosor de la placa de 3/16 in
Artículo MI #05651253
No. Fabricante AHTD-3696
Precio2,092.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de acoplamiento de aluminio para camiones manuales: capacidad de 800 lb, ancho utilizable de 34 in, diferencial de altura de 19 in, grosor de la placa de 3/16 in
Artículo MI #05651253
No. Fabricante AHTD-3696
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
Precio2,092.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    19 pulg.
  • Grosor de la placa
    3/16 pulg.
  • Longitud utilizable
    96 pulg.
  • Ancho utilizable
    34 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las placas de acoplamiento de aluminio para camiones de mano son ligeras y pueden ser transportadas y colocadas por una sola persona. Proporciona un puente seguro y cómodo entre el muelle y el camión. La superficie de la banda de rodadura de diamante de aluminio soldado y los bordes biselados proporcionan una entrada y salida segura y suave. La curva está diseñada para mantener los bordes de la rampa alineados con la superficie del muelle y el suelo del camión. La unidad está equipada con patas de bloqueo atornilladas y bordillos de aluminio de longitud completa que proporcionan agarres manuales y reducen la posibilidad de que se salgan. Diseñado para su uso con carretillas de mano de dos ruedas.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AHTD-3696 APARADOR DE CARGA PARA CARRETILLAS DE MANO DE ALUMINIO
  • El diseño ligero es ideal para el tráfico de camiones de mano o a pie
  • Los bordes biselados de entrada y salida proporcionan una transición suave
  • La superficie de la placa de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante
  • Patas de bloqueo chapadas en zinc y asas de elevación para cumplir con OSHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"