Especificaciones
Dimensiones
- Aberturas de puertas8 x 8 pies
- Altura total108 pulg.
- Ancho general120 pulg.
- Proyección16 pulg.
- Peso221 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215012119
- SerieD
- UPC_NO691215012119
Descripción general
- El revestimiento superior de vinilo reforzado con nailon de 36 oz. tiene una mayor resistencia al desgarro que el hípalon de peso equivalente.
- Los extremos sellados químicamente evitan la infiltración de humedad.
- Se monta sobre una madera resistente y se une a ella y contiene un túnel de escape de aire de altura completa.
- La unidad consta de una construcción de tres (3) piezas (12" de alto; lados - lados biselados con 9-1/2" de ancho en la pared y 12" de ancho en la cara) y un kit de instalación a través de la pared incluido.
- Se recomienda una compresión máxima de 5".
- La aplicación con un acoplamiento empotrado al edificio junto con un Edge-O-Dock utiliza un sello de acoplamiento de proyección de veinte (20) pulgadas.
- Para garantizar un tamaño adecuado, complete y envíe por fax la siguiente hoja de encuesta. Las unidades no se pueden devolver.