Motion
DBE-30-2
Parachoques moldeado endurecido - 4-1/2 in An x 30 in Al, 3 in Proyección, 6 Orificios de montaje, 3/4 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651952
No. Fabricante DBE-30-2
Precio180.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques moldeado endurecido - 4-1/2 in An x 30 in Al, 3 in Proyección, 6 Orificios de montaje, 3/4 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651952
No. Fabricante DBE-30-2
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
Precio180.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    3/4 pulg.
  • Altura de goma
    30 pulg.
  • Ancho de goma
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques moldeado endurecido es un parachoques pretaladrado fabricado con caucho reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster para todas las condiciones climáticas. Este parachoques proporciona una alta resistencia a los impactos y anillos de refuerzo de acero moldeados en cada parachoques para su instalación.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques moldeado endurecido
  • Descripción Palabra clave
    4-1/2 pulg. de ancho x 30 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Cantidad del paquete
    2
  • Proyección de caucho
    3 pulg.
  • UPC_NO
    691215076562

Descripción general

Descripción del fabricante
DBE-30-2 PARACHOQUES DE GOMA MOLDEADA ENDURECIDA
  • La construcción de caucho reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster se puede utilizar en todas las condiciones climáticas
  • El diseño moldeado endurecido ofrece una alta resistencia a los impactos para un uso duradero
  • Anillos de refuerzo de acero moldeados en cada parachoques para una instalación rápida
  • Utiliza pernos de anclaje de 3/4" para una posición de desfase sólido hacia abajo