Especificaciones
Dimensiones
- Diferencial de altura5 pulg.
- Altura de la pierna9 pulg.
- Grosor de la placa3/8 pulg.
- Longitud utilizable36 pulg.
- Ancho utilizable36 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de acoplamiento del economizador de aluminio es una forma económica de acelerar la carga y descarga de camiones. Abarca la abertura entre el muelle y el remolque para permitir que los palés o las carretillas de mano, junto con el tráfico, entren y salgan del remolque de forma segura. Esta placa de acoplamiento está fabricada con una placa de banda de rodadura de aleación de aluminio antideslizante de alta resistencia. El diseño ligero con perno en las patas y asas chapadas en zinc a cada lado facilita la portabilidad. Diseñado con una curvatura de 11° situada a 9" del borde biselado. Patas de bloqueo para el cumplimiento de OSHA. No debe utilizarse con carretillas elevadoras.
- EstándaresANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacidad uniforme2500 lb
Descripción general
- Su diseño resistente es ideal para el tráfico peatonal, las carretillas de mano y las carretillas elevadoras (NO para uso con carretillas elevadoras)
- El material de la placa de la banda de rodadura de aluminio de alta resistencia es duradero pero ligero
- Las patas de bloqueo chapadas en zinc y las asas de elevación cumplen con OSHA
- Los bordes biselados de entrada y salida permiten una transición más suave