Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.1875 pulg.
- En general Longitud4.5000 pulg.
- Ancho general3.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.9982 a 3.0000 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 48TU72 3 X 3.1875 X 4.5000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante48TU72
- Número de Upc del fabricante00846802054052
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802054052
Descripción general
Descripción del fabricante
48TU72 3 X 3.1875 X 4.5000IN PUNTOS DE ACERO