Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXXX-Grande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DParte posterior, frontal, lateral
- Material del arnésPoliéster
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroEspalda, acolchado de piernas, hombros
- Hebilla con correa para el hombroLeva
- Estándares cumplidosANSI, CSA, OSHA
- Aplicación de estiloPropósito general
- UPC_NO612230198411