Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.99 pulg.
- Tamaño hexagonal5 mm
- Longitud6.75 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Ancho2.34 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- Longitud estándar para la mayoría de las aplicaciones, se ajusta a pernos y pernos largos
- Los ejes huecos completos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- El extremo del mango también está codificado por colores para facilitar la identificación
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
- Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca