Motion
6003  TN9/C3

SKF
6003 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05657728
No. Fabricante 6003 TN9/C3
Precio51.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6003 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05657728
No. Fabricante 6003 TN9/C3
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
Precio51.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6003 TN9/C3 COJINETES
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6003 TN9/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 10 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003 TN9/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570781328
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    730 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570781328

Descripción general

Descripción del fabricante
6003 TN9/C3 COJINETES
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste
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
Los clientes también compraron